曜日別特売

”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビットLB25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
呼び径(mm)25
外径(mm)25
内容量1本注文コード78034805品番LB25
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

用途
鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。
湿式コアドリル用
トラスコ品番
852-2663
適合機種
TS-095、TS-135、TS-165、TSK-095(湿式時)
全長(mm)
304
品名
ライトビット25mm
呼び径(mm)
25
材質
刃部:ダイヤモンドセグメント、ボディ:スチール
有効長(mm)
250
外径(mm)
25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする