曜日別特売

”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
呼び径(mm)32
外径(mm)32
内容量1本注文コード78034821品番LB-32
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。

用途
鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。
湿式コアドリル用
トラスコ品番
460-4482
適合機種
TS-095、135、165
全長(mm)
311
品名
ライトビット32mm
呼び径(mm)
32
有効長(mm)
250
外径(mm)
32

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする