シブヤ
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット
LB70
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(mm)
70
14.5
16
18
20
22
23
25
32
52
65
70
75
106
外径(mm)
70
14.5
16
18
20
22
23
25
32
52
65
70
75
106
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78034848
品番
LB70
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
用途
鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。
湿式コアドリル用
トラスコ品番
852-2665
適合機種
TS-095、TS-135、TS-165、TSK-095(湿式時)
全長(mm)
294
品名
ライトビット70mm
呼び径(mm)
70
材質
刃部:ダイヤモンドセグメント、ボディ:スチール
穴径(Φmm)
70
有効長(mm)
250
外径(mm)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません