3M
スクリーン・ホワイトボードフィルム(粘着剤付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1220
1220
610
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
78034918
品番
PWF-500-1220-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
貼付けすると、壁面がそのままホワイトボードやプロジェクター用のスクリーンとして使えます。
カッターで切断できるため、貼付面に併せたサイズで利用できます。
用途
プレゼンテーション、会議、商談、打ち合わせなどに最適。
トラスコ品番
457-8830
幅(mm)
1220
材質
表面特殊加工 塩化ビニール樹脂フィルム
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.2
色
白
長さ(m)
2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません