曜日別特売

スクリーン・ホワイトボードフィルム(粘着剤付)

スクリーン・ホワイトボードフィルム(粘着剤付) - 3M

貼付けすると、壁面がそのままホワイトボードやプロジェクター用のスクリーンとして使えます。
カッターで切断できるため、貼付面に併せたサイズで利用できます。

用途
プレゼンテーション、会議、商談、打ち合わせなどに最適。
材質
表面特殊加工 塩化ビニール樹脂フィルム
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.2
色
白
長さ(m)
2
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034918PWF-500-1220-2457-88301220
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78034927PWF-500-610-2457-8848610
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする