曜日別特売

スクリーン・ホワイトボードフィルム(粘着剤付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
幅(mm)610
内容量1巻注文コード78034927品番PWF-500-610-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

貼付けすると、壁面がそのままホワイトボードやプロジェクター用のスクリーンとして使えます。
カッターで切断できるため、貼付面に併せたサイズで利用できます。

用途
プレゼンテーション、会議、商談、打ち合わせなどに最適。
トラスコ品番
457-8848
幅(mm)
610
材質
表面特殊加工 塩化ビニール樹脂フィルム
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
0.2
色
白
長さ(m)
2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする