曜日別特売

スタンダードToupH電極 9615S-10D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
78035496
品番
3200585428
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

すばやい安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。
ドーム型であらゆる角度に強く、破損の心配を低減します。
凹凸のない構造で、ラクラク洗浄です。
ふき取りも簡単です。
ワンタッチスライド式補充口で、片手でラクラク操作です。
防水構造です。
鉛フリーです。
9615-10D、9611-10D、6366-10D後継モデルです。

用途
バッファ調製に最適。
水溶液系試料に広く使用可能。
トラスコ品番
406-8399
セット内容
電極9615S-10D、取扱説明書
材質
ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム
外径(Φmm)
【接液部】12
測定範囲(pH)
0~14
電極長H(mm)
151
位置
【電極先端から】13mm
リード線長さ(m)
1
注意
※電極の内部液は高濃度の塩化カリウム(3.33 mol/L-KCl)を使用しています。
※電極のコネクタ部に水やサンプルが付いたり、汚れた手で触れたりしないようにしてください。
※比較電極の内部液には必ず3.33 mol/L-KCl 溶液(形式300)をご使用ください。
※0.1 mol/L 以上の濃度の酸やアルカリ下で連続して使用しないでください。
※フッ酸はガラスを侵すため、基本的にはフッ酸を含んだ溶液の測定は行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする