”オールファイバードラムF1タイプ”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
容量(L)100
材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
内容量1本注文コード78035539品番F1-455-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。
本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。
本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。

用途
主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
容量(L)
100
材質(本体)
紙
フタの有無
あり
密閉性
非密閉
トラスコ品番
114-6390
材質
紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
色
茶
高さ(mm)
675
内高(mm)
680
内径(mm)
455
直径(mm)
460
外高(mm)
675

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,480/税込¥3,828
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする