”オールファイバードラムF1タイプ”

”オールファイバードラムF1タイプ” - TSP(太陽シールパック)

本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。
本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。
本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。

用途
主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
色
茶
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
容量(L)
内高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78035539F1-455-100114-6390紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙675100680
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78035548F1-375-60114-6383紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙60060635
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78035557F1-375-40114-6381紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙42040455
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする