TSP(太陽シールパック)
”オールファイバードラムF1タイプ”
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
60
40
60
100
材質
紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78035548
品番
F1-375-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。
本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。
本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。
用途
主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
容量(L)
60
材質(本体)
紙
フタの有無
あり
密閉性
非密閉
トラスコ品番
114-6383
材質
紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
色
茶
高さ(mm)
600
内高(mm)
635
内径(mm)
375
直径(mm)
380
外高(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません