曜日別特売
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065

YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065
YAR-TRD15E(C) サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善) 78036065

サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036065
品番
YAR-TRD15E(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート IP64規格の防塵防水仕様のサーキュレーター
衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます
帯電防止加工:羽根部分に帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えます
リモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できる
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能
全閉式モーター採用:IP64規格の防塵・防水仕様
◇上下左右自動首振り搭載
◇左右首振り角度:約60度
◇上下首振り角度:約130度
◇畳数目安:18畳まで
◇DCモーター搭載
◇羽根:15cm径 3枚
◇風量:7段階
◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h
◇リズム風搭載

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気
質量(kg)
1.4
色
グレージュ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
16
ハネ径(cm)
15
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.6
機能
リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり
ハネ枚数
3
適合床面積
18畳
保証期間
1年
防塵防水性能
IP64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×17.6×28.4
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.5円(50/60Hz)
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※前面・背面ガード、羽根は水洗い対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする