6300094093 HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m 越智工業所 78036135

 

6300094093 HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m 越智工業所 78036135
6300094093 HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m 越智工業所 78036135
6300094093 HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m 越智工業所 78036135
6300094093 HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m 越智工業所 78036135
6300094093 HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m 越智工業所 78036135

HEX EASY ヘックスイージー クールテント 3×6m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78036135
品番
6300094093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

少人数・短時間・カンタンに設営撤去ができるワンタッチ式のテントです。6角支柱・600Dを採用し長く使えるようフレームと天幕だけではなく細部にもこだわりました。スポットクーラー(別売り)と組み合わせて、現場の休憩用として活用できます。

用途
現場・運動会・イベント等での暑さ対策に。
セット内容
フレーム、天幕、6m側幕420D×2枚+3m側幕420D×1枚、ダクト付き3m側幕ターポリン(出入口1ヶ所1800mm ベロクロ式)
質量(kg)
49
軒高(m)
1.86唐.10
棟高(m)
3.08~3.32
フレーム直径(mm)
40(6角)
奥行(m)
3.0
収納寸法(mm)
250×250×1550
間口(m)
6.0
注意
※スポットクーラーは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする