曜日別特売
ICGS3-SB-L iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル Y'sGOD 78036476

ICGS3-SB-L iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル Y'sGOD 78036476
ICGS3-SB-L iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル Y'sGOD 78036476

iceG ステルス3 アイスジー JFA公認日本代表モデル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78036476
品番
ICGS3-SB-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。
首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。
作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!
冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。
首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!
外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!
周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。

用途
暑さ対策用首元冷却リング。
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)
厚さ(mm)
28
サムライブルー
サイズ
L
タイプ
保冷剤入タイプ
内径(Φmm)
95
外径(Φmm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする