CKU-060AD-ACC チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ チコーエアーテック 78036668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78036668
品番
CKU-060AD-ACC
参考基準価格(税別)¥200,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

【プレフィルタ(1次フィルタ)】
・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。
・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。
・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。
【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】
・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。
・この時臭いも同時に取り除きます。
【構成のフィルタ(3次フィルタ)】
・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。
・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。
・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。
【着脱フランジ】
・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。

質量(kg)
16.5
出力(W)
300
電圧(V)
100 単相
定格電流(A)
Lo:2.5/Hi:4.3
最大静圧(kPa)
Lo:2.5/Hi:4.2
周波数
50/60Hz
騒音値(dB)
Lo:42~55/Hi:57~60
最大風量(m3/min)
Lo:3.0/Hi:3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×270×546
吸込口径(Φmm)
【ホース】65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする