曜日別特売
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205

- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205
- KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス 78043205

KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78043205
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,345販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

蚊取り線香ミニサイズ用ホルダー。
現場で「落ちる・フタが外れる・揺れる」の悩みを解決。コンパクトで携行しやすい設計。
予備線香2巻が収納でき、本体と合わせて約9時間の燻煙が可能(約3時間燻煙のミニ線香使用時)。

用途
建設・林業・農業など現場作業での蚊忌避に
材質
蚊取り線香皿:表面処理鋼板、ワイヤークリップ:硬鋼線、面ファスナーバンド:ナイロン
タイプ
蚊取り線香ミニサイズ用
注意
※蚊取り線香は付属しておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78043205
2026-05-13
用途: 外構工事
建設業・工事業

現場主義の傑作!空調ベストにはコレ一択!
蚊取り線香ホルダーは長年使ってきましたが、正直、どれも似たような作りで、現場で携行していても、すぐ落ちる、ぶつかると分解する、揺れて邪魔などで、使えず、一帯に何個も置いてエリアでカバーするしかありませんでした。
腰に付けると空調ファンが煙を全部吸ってしまいますし。
コレはちょっと変わった形だったので、期待はせず買ってみました。
その結果ですが、今までの不満点を全て解消した商品で驚きました。
まず、作業ベルトから外れない、ふらつかない、ぶつかっても分解しない。さらに1番良いのは腕に付けられること。空調ベストに煙が吸い取られることもなく、露出した顔や腕をしっかりカバーしてくます。
よくここまで考えて作ったなと思いました。
ミニサイズ専用ですが、予備線香入れに2枚入るので、丸一日は使えます。
現場一帯に配置するコストと手間を考えたら、コレは一個で済むので逆に経済的です。
蚊のいる現場で働かれる方にはぜひおすすの逸品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする