曜日別特売
PMTS11HR-3D 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 78043476

 

PMTS11HR-3D 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 78043476
PMTS11HR-3D 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 78043476
PMTS11HR-3D 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 78043476
PMTS11HR-3D 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 78043476
PMTS11HR-3D 三つ折りポケットコイルマットレス 11cm アイリスオーヤマ 78043476

三つ折りポケットコイルマットレス 11cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズダブル
内容量1個注文コード78043476品番PMTS11HR-3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

独立ポケットコイルだからボディラインにあわせて沈み込み、負担がかかる部分もサポートします。三つ折りに出来るので折り畳んでコンパクトに収納出来ます。

サイズ
ダブル
質量(g)
25400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×1950×110
材質
ポリエステル

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする