曜日別特売
93974 ides キャッピープチヘルメット ides(アイデス) 78044736

 

93974 ides キャッピープチヘルメット ides(アイデス) 78044736
93974 ides キャッピープチヘルメット ides(アイデス) 78044736

ides キャッピープチヘルメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色マットピンク
内容量1個注文コード78044736品番93974
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

普段の服とも合わせやすい、帽子感覚でかぶれるすっきりとしたデザインのファーストヘルメット
1歳のお子様でもかぶりやすい超軽量設計
AIR STREAM設計
通気口と通気構を備えた発泡ライナーを採用した快適設計
サイズとフィット感の調整が可能
付属のパッドで頭位45~50cmのサイズに対応。「かんたんフィットダイヤル」を使えば、フィット感の細かな微調整も可能です。
安心バックル
バックルには肉挟み防止パッドを標準装備。お子さまの柔らかい肌を守ります。
全製品協会認定 SGマーク付き
対象年齢目安:1歳~4歳くらい

用途
キッズ用ファーストヘルメット
1歳のお子様でもかぶりやすい超軽量設計
色
マットピンク
質量(g)
220
サイズ(cm)
45-50
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする