曜日別特売
34335 カゴカバー スタンダード TS BIKE[自転車ロック] 78044815

カゴカバー スタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044815
品番
34335
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ギャザーでカゴにぴったりフィットするカゴカバー
電動アシスト自転車などの大型カゴにも対応
【材質】
表:ポリエステル(撥水加工)
裏:PUコーティング

用途
自転車用前カゴカバー
幅(mm)
カゴ:約410
寸法(mm)
カゴ上部外周上限:1400
色
ブラック
高さ(mm)
250
タイプ
前用
奥行(mm)
350
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする