曜日別特売
90614 ディズニーキッズヘルメット S ides(アイデス) 78045190

※イメージ画像

90614 ディズニーキッズヘルメット S ides(アイデス) 78045190
90614 ディズニーキッズヘルメット S ides(アイデス) 78045190
90614 ディズニーキッズヘルメット S ides(アイデス) 78045190
90614 ディズニーキッズヘルメット S ides(アイデス) 78045190
90614 ディズニーキッズヘルメット S ides(アイデス) 78045190

ディズニーキッズヘルメット S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78045190
品番
90614
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

女の子に人気の映画『アナと雪の女王』から「エルサ」と「アナ」のかわいいヘルメットが登場!雪の結晶やティアラなど物語をイメージしたモチーフがちりばめられた、パールブルーのヘルメットの後ろ側には元気な「オラフ」の姿も!
安心のSG基準合格ヘルメット
夜道もあんしん反射シール
暗い道で車の運転手にお子さまの存在をアピールします。
かんたんフィットダイヤル
ダイヤルを回してサイズに調整することができます。
ぴったりパッド
より快適にかぶるためのカスタマイズできるパッドです。
ぴったりフィット設計
日本人のあたまの形に合わせて設計しているので、長時間かぶっていても疲れにくいです。

用途
ディズニーキャラクターキッズ用ヘルメット
質量(g)
270
サイズ(cm)
53-57
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする