曜日別特売
34341 カゴカバー プレミアム TS BIKE[自転車ロック] 78045217

 

34341 カゴカバー プレミアム TS BIKE[自転車ロック] 78045217
34341 カゴカバー プレミアム TS BIKE[自転車ロック] 78045217

カゴカバー プレミアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78045217
品番
34341
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ギャザーでカゴにぴったりフィットするカゴカバー
サイドポケット付きで小物がさっと取り出せる
荷物が多い時には容量アップできる2段式タイプ
通常サイズのカゴから大型カゴまで対応
【材質】
表:ポリエステル(撥水加工)
裏:PUコーティング

用途
2段式サイドポケット付自転車用後ろカゴカバー
幅(mm)
カゴ:約350
寸法(mm)
カゴ上部外周上限:1600
色
ブラック
高さ(mm)
270
タイプ
後用
奥行(mm)
490
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする