曜日別特売
HCA-119 スティック糊消えいろピット(パック) トンボ鉛筆 78048480

HCA-119 スティック糊消えいろピット(パック) トンボ鉛筆 78048480
HCA-119 スティック糊消えいろピット(パック) トンボ鉛筆 78048480
HCA-119 スティック糊消えいろピット(パック) トンボ鉛筆 78048480

スティック糊消えいろピット(パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
12
注文コード
78048480
品番
HCA-119
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89

強力接着タイプのスティックのり。ブルーののりで塗ったところが一目でわかり、色で確認できるのではみ出しや塗り残しなくのり付けできます。乾けば塗ったところの色は消えます。

用途
一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
質量(g)
12
容量(g)
5
本体寸法(mm)
17×71
仕様
消えいろのり
材質
PP樹脂
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 030

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする