曜日別特売

スティック糊消えいろピット(パック)

スティック糊消えいろピット(パック) - トンボ鉛筆スティック糊消えいろピット(パック) - トンボ鉛筆スティック糊消えいろピット(パック) - トンボ鉛筆

強力接着タイプのスティックのり。ブルーののりで塗ったところが一目でわかり、色で確認できるのではみ出しや塗り残しなくのり付けできます。乾けば塗ったところの色は消えます。

用途
一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
仕様
消えいろのり
材質
PP樹脂
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 030
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HCA-119 7804848078048480HCA-11912517×71
¥120
¥89
¥98(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
78048489HCA-131664031×115
¥400
¥289
¥318(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする