トンボ鉛筆
スティック糊消えいろピット(パック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
66
注文コード
78048489
品番
HCA-131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
強力接着タイプのスティックのり。ブルーののりで塗ったところが一目でわかり、色で確認できるのではみ出しや塗り残しなくのり付けできます。乾けば塗ったところの色は消えます。
用途
一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。
質量(g)
66
容量(g)
40
本体寸法(mm)
31×115
仕様
消えいろのり
材質
PP樹脂
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 030
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません