DHE-BOX-EB ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048507

メイン画像

DHE-BOX-EB ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048507
DHE-BOX-EB ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048507
DHE-BOX-EB ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO 78048507

ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78048507
品番
DHE-BOX-EB
参考基準価格(税別)¥1,750,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします
100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。
雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます
スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました

用途
イベントや作業現場などの熱中症対策に。
熱気での一時的な休憩スペースに。
付属品
吊り上げ用アイボルト(M16)4点付
仕様
単相100V 50/60Hz
トラスコ品番
728-6370
材質
外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)
幅(mm)
971
高さ(mm)
2138
形式
ドレン強制蒸発式
奥行(mm)
1202
耐荷重(kg)
150
消費電力
0.51kWh(外気温35℃時)
人数
1名
照明
LED
プラグ形状
防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3m
IP等級
IPX3相当
注意
※大量生産できる製品ではございませんので、納品日については都度ご確認ください。
※トラック積み込みや荷降ろしはフォークリフト推奨
※底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可
※完全なドレンレスではなく、処理が必要になる場合もあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする