※参考画像
鎌田信号機
2灯用LED信号灯 天井吊下型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78049058
品番
HSL-2250PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約30W
用途
レンズ輝度 赤:4500cd/m
2
青緑:18000cd/m
2
材質
鋼板1.6t
質量(kg)
22
径(Φ)
入線孔:40
寸法H(mm)
880
取付穴径
長穴:Φ14
寸法D(mm)
370
寸法W(mm)
730
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
穴間隔(mm)
h:120、w:120
LED
左:青緑 右:赤
ポール
40A(Φ48.6)
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇シリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へはHSL-〇〇〇〇〇OSシリーズのSUS製をおすすめします。
※IP33相当