曜日別特売
HSL-2150PM 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機 78050065

※参考画像

HSL-2150PM 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機 78050065
HSL-2150PM 2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機 78050065

2灯用LED信号灯 天井吊下型HSL-2150PM

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可お客様組立品32日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78050065
品番
HSL-2150PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

鋼板製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W

用途
レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2
材質
鋼板1.6t
質量(kg)
12
径(Φ)
入線孔:30
寸法H(mm)
760
取付穴径
長穴:Φ12
寸法D(mm)
250
寸法W(mm)
500
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
穴間隔(mm)
h:100、w:100
LED
左:青緑 右:赤
ポール
32A(Φ42.7)
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇シリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へはHSL-〇〇〇〇〇OSシリーズのSUS製をおすすめします。
※IP33相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする