曜日別特売
MKL-320WS LED満空表示灯 鎌田信号機 78050361

※参考画像

MKL-320WS LED満空表示灯 鎌田信号機 78050361
MKL-320WS LED満空表示灯 鎌田信号機 78050361

LED満空表示灯

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
9
注文コード
78050361
品番
MKL-320WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0

質量(kg)
9
寸法H(mm)
400
取付穴径
Φ10
寸法W(mm)
400
穴間隔(mm)
h:350、w:350
材質
SUS1.5t
径(Φ)
入線孔:23
寸法D(mm)
150
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
LED
空:緑 満:赤
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇シリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へはHSL-〇〇〇〇〇OSシリーズのSUS製をおすすめします。
※IP33相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする