曜日別特売
HSL-2200TAS 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機 78052497

※参考画像

HSL-2200TAS 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機 78052497
HSL-2200TAS 2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機 78052497

2灯用LED信号灯 縦壁掛け型

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78052497
品番
HSL-2200TAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約20W

用途
レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2
材質
SUS1.5t
質量(kg)
12
径(Φ)
入線孔:23
寸法H(mm)
600
取付穴径
Φ8
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
320
取付穴数
4
塗装色
マンセル2.5Y9/1全ツヤ
穴間隔(mm)
h:550、w:270
LED
上:赤 下:青緑
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※HSL-〇〇〇〇〇OSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※IP33相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする