室本鉄工
AM型 エアーハサミ 機械取付タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78052847
品番
AM20G
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
機械等に組込んでご使用ください。本体が角型で多数の取付用ネジ穴があけてあります。
質量(g)
507
寸法L(mm)
M5
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
139
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
20
寸法M(mm)
M4
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
26
寸法G(mm)
36
寸法K(mm)
30
注意
※☆替刃は別売です。
※本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。