曜日別特売
CNE-S03-WT センサコネクタ AUTONICS(オートニクス) 78052856

製品写真

CNE-S03-WT センサコネクタ AUTONICS(オートニクス) 78052856
CNE-S03-WT センサコネクタ AUTONICS(オートニクス) 78052856

センサコネクタCNE-S03-WT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は極数・色・AWGなど36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
極数
3
色
クリア
AWG
AWG28-30
注文コード
78052856
品番
CNE-S03-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

センサコネクタのCNEシリーズは、作業工数を50%以上改善し、人件費削減により作業現場の生産性を大幅に向上します。また、持続的に発生するメンテナンス作業時にも卓越した生産性で業務効率を大幅に改善します。
共通
コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減
多様な電線に適した幅広い製品構成
2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着
1ピン当たり最大で3A電流容量を実現
コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減
多様な電線に適した幅広い製品構成
ワイヤマウントプラグ/ソケット
コンパクト且つ高信頼の一括圧接コネクタ
ワイヤマウントプラグ/ソケットにより電線の中継接続可能
多様な電線の厚さをカバー色により識別可能
半透明カバーを用いて電線挿入状態を目で確認可能
ボードマウントソケット
ワイヤマウントプラグを4個、2個、I個挿入可能
感電、短絡防止のためコンタクトをモールド内部に配置
列間に密着して実装可能" "ワイヤマウントプラグ3P、4P

色
クリア
極数
3
AWG
AWG28-30
公称断面積(mm2)
0.05~0.08
電線被覆外径(mm)
0.6~0.8
材質
ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)
規格
CE、UKCA、RoHS
定格電圧(V)
AC/DC32
電源電圧
250VAC~
定格電流(A)
3
使用周囲温度(℃)
1A通電:-20~85℃、2A通電:-20~75℃、3A通電:-20~60℃(氷結または結露しないこと)
挿入力
1.96N(200gf)/pin 以下
抜去力
0.49N(50gf)/pin 以上
被覆外径(mm)
Φ0.6~0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力
【ターミナル】1.4kgf以上
関連資料:(0.48MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする