サンプル瓶 茶色 差込式 PS-20A 50入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055051
品番
205122
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

瓶のみ(無色)。
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。

用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
茶褐色
容量(mL)
20
肉厚(mm)
t1.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
27×55
口内径(Φmm)
19.4
ポリ栓色
グリーン
入数
50本
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする