ねじ口瓶 透明 S-5 PPC・ソフトロン 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055130
品番
250009
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
12
肉厚(mm)
t1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
19×70
口内径(Φmm)
11
耐冷凍容量(mL)
6
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
ポリプロピレン(PP)キャップ
入数
100本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする