NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 透明 SV-50A PPC・ソフトロン 50入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78055191
品番
250511
参考基準価格(税別)
¥21,350
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
50
肉厚(mm)
t1.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×75
口内径(Φmm)
26.5
耐冷凍容量(mL)
20~30
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
ポリプロピレン(PP)キャップ
入数
50本