曜日別特売
250630 ねじ口瓶 透明 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子) 78055306

ねじ口瓶 透明 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055306
品番
250630
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。

用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
材質
瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
色
瓶:透明
容量(mL)
30
肉厚(mm)
t1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
30×65
口内径(Φmm)
19.8
耐冷凍容量(mL)
15~20
入数
50本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする