NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 茶色 S-07 MC・ソフトロン 100入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78055367
品番
250112
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
1.5
肉厚(mm)
t0.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
11.75×32
口内径(Φmm)
4.7
耐冷凍容量(mL)
0.5
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
メラミンキャップ
入数
100本