NEG(日電理化硝子)
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・ソフトロン 20入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78055385
品番
250735
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
150
肉厚(mm)
t2.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×125
口内径(Φmm)
32.5
耐冷凍容量(mL)
75
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
メラミンキャップ
入数
20本