曜日別特売
250003 ねじ口瓶 透明 S-08 PPC・ソフトロン 100入 NEG(日電理化硝子) 78055480

ねじ口瓶 透明 S-08 PPC・ソフトロン 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055480
品番
250003
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
2
肉厚(mm)
t1.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
13×40
口内径(Φmm)
8
耐冷凍容量(mL)
1
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
ポリプロピレン(PP)キャップ
入数
100本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする