曜日別特売
208114 バイアル瓶 透明 V-100 ブチル栓大付 25入 NEG(日電理化硝子) 78055979

バイアル瓶 透明 V-100 ブチル栓大付 25入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055979
品番
208114
参考基準価格(税別)¥13,150販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。

用途
無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質
びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)
色
無色
容量(mL)
100
肉厚(mm)
t1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
40×128
口内径(Φmm)
12.5
耐冷凍容量(mL)
50
口外径(Φmm)
19.7
入数
25本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする