曜日別特売
TB-21A【ワケあり】 2WAY掲示板 日学 78058788

2WAY掲示板

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は外寸法・幅など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78058788
品番
TB-21A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
119-7654
質量(kg)
4.3
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
タテ型でも使用可能
セット内容
吊金具2個
材質
枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル
外寸法・奥行(mm)
18.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: マンションメインエントランスの掲示用として
株式会社環境イーエムエス 様(建設業・工事業)

納期が少し遅れそうでしたが配送予定日より前に届きました。梱包は少しヤワな感じですが製品には傷もなく美品でした。3月19日に設置を行いました。以前使用していた掲示板より今回の製品が大きいので組合は満足しておりました。取付け方法も非常に簡単でした。欲をいえば下側に補強金具が付属されていれば良かったなと思います。また機会がありましたら購入したいと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする