曜日別特売
YVC-MIC1000EX【ワケあり】 YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ) 78059111

 

YVC-MIC1000EX【ワケあり】 YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ) 78059111
YVC-MIC1000EX【ワケあり】 YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ) 78059111

YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード78059111品番YVC-MIC1000EX【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。

付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000商品状態※理由あり(未使用・開封済み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする