PR75BLK-JIS【ワケあり】 WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEY 78059120

PR75BLK-JIS【ワケあり】 WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEY 78059120
PR75BLK-JIS【ワケあり】 WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEY 78059120
PR75BLK-JIS【ワケあり】 WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEY 78059120
PR75BLK-JIS【ワケあり】 WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列) WOBKEY 78059120

WOBKEY Rainy75 Pro JIS ブラック(日本語配列)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード78059120品番PR75BLK-JIS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

雨音のような打鍵音と心地良い打鍵感
タイピング時の衝撃を吸収する5層の消音フォームと14粒の円筒形のゴムパーツでPCBを固定するGASKET構造を搭載しており、KAILH COCOA Switchと組み合わせたことで、心地の良い柔らかい打鍵感とまるで雨音のような打鍵音を提供します。
CNC削り出し加工による高級感のある筐体
トップ・ボトムケースではCNC削り出し加工を施されたアルミ合金を採用しており、高級感が溢れるケースを演出。
3Way接続・大容量バッテリー
有線接続/2.4G無線接続/BT接続の3モード接続対応、さらに7000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間の無線使用も可能。
VIA対応
Web Driver「VIA」対応で、ダウンロード不要でキーマッピングや各種設定はウェブで済ませます。
※.jsonファイルを取り込むことが必須です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.04)質量(g)2000タイプリニアスイッチ【キースイッチ】KAILHココアスイッチ(ルブ済み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×136×40接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列バッテリー容量(mAh)7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-27
用途: 資料作成、プログラミング
サービス業

何より、打鍵感と音が最高です。
Macユーザーのため、キー配置には最初少し苦労しましたが、
設定が決まったら問題なく使うことができています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする