日本語配列109キー 有線キーボード
静かな打鍵音!静音メンブレン採用の有線フルサイズキーボード!
音を抑えた半高メンブレン方式を採用した、有線キーボードです。一般的なメンブレンキーボードと同等の打鍵感で、オフィスや自宅など周囲の音が気になる環境でも比較的快適にタイピングができます。キーピッチ19mm、キーストローク4mmの日本語109キー配列で、違和感のないスムーズな入力が可能です。キー耐久約500万回の高耐久設計で長く使用できます。排水機構を備えており、万が一の水こぼれにも対応します。USB接続で電池不要、テンキー付きフルサイズ仕様で事務作業も効率的に行える実用性の高いキーボードです。【対応機種】USB インターフェースを装備した Windows OS、Mac OS 、Linux 搭載機【対応インターフェース】USB-A
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ABS
- 本体寸法(mm)
- 457×150×25
- 内容量
- 1個
注意
※排水設計は軽度の水こぼれに対応するものであり、完全な防水仕様ではありません。日本語配列(109キー)です。配列の違いにご注意ください。キー耐久回数は理論値であり、使用環境により異なります。PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:77438351 日本語配列109キー 有線キーボード - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438351-260421-02.jpg)
![注文コード:77438351 日本語配列109キー 有線キーボード - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438351-260421-04.jpg)
![注文コード:77438351 日本語配列109キー 有線キーボード - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438351-260421-06.jpg)















