※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法H・寸法L2・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
寸法H(mm)
50
寸法L2(mm)
-
注文コード
78059305
品番
HSK-A 63-TSL20- 90【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥11,860
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
10,782
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
1.4
寸法H(mm)
50
G
M10
寸法L1(mm)
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
サイドロックドリルホルダ
シャンク
HSK
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法H1(mm)
14
胴径(Φmm)
-
寸法H2(mm)
14
把握径(Φmm)
20
形状図番
-
ホルダ長さL(mm)
90
取付軸径(Φmm)
48