PY-GOL8800【ワケあり】 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 78059375

 

PY-GOL8800【ワケあり】 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 78059375
PY-GOL8800【ワケあり】 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 78059375
PY-GOL8800【ワケあり】 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 78059375
PY-GOL8800【ワケあり】 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 78059375
PY-GOL8800【ワケあり】 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 78059375

プッシュ・プル空錠PYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様受座:25L、ス2寸法BS(mm)64注文コード78059375品番PY-GOL8800【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。

用途住宅玄関など商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法BS(mm)64特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様受座:25L、ス2寸法(mm)チリ:6以下適合扉厚(mm)38~43取手取手
注意
※施錠機能はありませんので、本締錠等を別途お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする