曜日別特売
ATS01N209QN【ワケあり】 ソフトスターター ATS01シリーズ シュナイダーエレクトリック 78059637

ソフトスターター ATS01シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
9
注文コード
78059637
品番
ATS01N209QN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98021,980

ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源(V)
三相380/415
定格電流(A)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×130.7×124
許容入力(kW)
4(380/415V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07810328
2023-06-24
用途: タイヤ交換作業

エンジン発電機でエアコンプレッサーを駆動させるための突入電流を軽減するため 購入手続きをしましたが、納期遅延&未定とのことでキャンセルされました。再度 注文しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする