曜日別特売
LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698

 

LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698
LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698
LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698
LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698
LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698
LEDRCL-5R【ワケあり】 オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所) 78059698

オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
左右区別
右用
取付方向
右用
注文コード
78059698
品番
LEDRCL-5R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,98048,980

ダイナミックな大きな矢と残像をイメージしたデザイン【流鏑馬(YABUSAME)】
新たな複合点灯方式【シームレス テール&ターン】を採用し、テールと同一発光面からシーケンシャルターンが点灯!
テール/ターンの発光面積拡大による被視認性向上。
レンズ/ホディ共に割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。
UN部品認証取得の法規適合品。ESS(緊急制動表示灯)対応。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
左右区別
右用
定格電圧(V)
24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電力(W)
テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21、バック:4.1
取付方向
右用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする