花魁 抵抗器 取付ステーSET
警告灯キャンセル用抵抗器
取付しやすいステー付き
- 用途
- 警告灯キャンセル用
- 抵抗値(Ω)
- 80
- 適正電圧(V)
- 24
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※初期不良保証のみ※ご使用前に必ず取扱説明書をご一読ください。
※内蔵バッテリーの耐熱温度は最大60℃となっております。真夏の車内は大変高温になる場合がありますので、耐熱温度を超えないよう保管してください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
トラック電装 の新着商品
カテゴリ

















