曜日別特売
ST-52【ワケあり】 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 78059777

ST-52【ワケあり】 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 78059777
ST-52【ワケあり】 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 78059777

トランジスタ用小型トランス

(60件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・インピーダンスなど52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)600/2K(センタータップ付)
注文コード
78059777
品番
ST-52【ワケあり】
在庫数量:残り17点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,091販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)アウトレット
¥999¥839

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
直流抵抗
(一次/二次)37Ω/165Ω
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ドライバートランス
形状
CB-28リード
質量(g)
59
出力(W)
-
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
22.5
寸法d(mm)
-
寸法A(mm)
26.5
寸法t(mm)
0.5
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
29.5
寸法C(mm)
25
巻数
0.522:1
寸法s(mm)
-
寸法I(mm)
12
寸法G(mm)
19.5
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)600/2K(センタータップ付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37563793
2026-11-05
用途: アマチュア無線トランシーバーのマイク入力に外付けマイクアンプを使っているが、GMD系に乗ってくるノイズや回り込みを遮断するのに使用。
その他業種

周波数特性はこのサイズにしては非常に良い。低域の延びは無線機の音声信号用には十分すぎるほど。価格も手頃で気に入っている。

2026-10-02
用途: アンプ製作
ツイン航空電子株式会社 様(運輸・通信業)

巻き線比率もちょうどよくアンプ製作には適しています。
トランスはやはりメーカーものでないと不安を感じられます。

2025-12-30
用途: パワーアンプのブリッジタイプ出力測定に使用
ADACHI・EDS 様

ブリッジ出力は平行型の為左右出力には共通(グランド)が無く汎用型のパワー計には直接つなぐことができませんがこのトランスをアイソレーターにすると二次側は不平衡として共通グランドに出来ますので、オシロやパワー計を接続できます。

1人が参考にしています
2025-06-12
用途: 秋月電子様USBオーディオDAコンバーターキットと組み合わせ、レベル変換 不要高調波除去
製造業

何万円もして、入手困難の他社トランスと比べては酷ですが、それでもうまく使ってあげるとかなり高品位な
DAコンバーターができます。コスパは最高と思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 37563443
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

1人が参考にしています
対象商品 : 37563547
2024-08-15
用途: 自作アンプに使う
製造業

懐かしいサンスイの小型トランスが今でも手に入るので嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 21476256
2023-10-31
用途: オーディオ用アンプに組み込みます
製造業

山水トランス(これは旧名です)は、まず価格が安い事、次に種類が多いのが自分でアンプを設計して製作するマニアにとって助かります。DAC(デジタルーアナログ変換器)出力の受けや、使い方によっては真空管アンプにも使えるのです。これからも製造を続けていただきいたいものです。

1人が参考にしています
対象商品 : 37563434
2023-11-11
用途: AF回路のインピーダンス変換に

旧サンスイのトランスが現在も手に入るのが好ましい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする