曜日別特売
B202-SU【ワケあり】 ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業 78059865

ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
3/4
注文コード
78059865
品番
B202-SU【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥16,810
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥15,282
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.96
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ショート
形状
ストレート
質量(kg)
0.8
材質(本体)
SCS13A
電圧(V)
AC200
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
二方弁
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする