曜日別特売
MT-S-CL50100【ワケあり】 梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M MTセキュリティジャパン 78059978

MT-S-CL50100【ワケあり】 梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M MTセキュリティジャパン 78059978
MT-S-CL50100【ワケあり】 梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M MTセキュリティジャパン 78059978
MT-S-CL50100【ワケあり】 梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M MTセキュリティジャパン 78059978

梱包用透明セキュリティテープ 非転写 50mm×100M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻注文コード78059978品番MT-S-CL50100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,998

ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を使用、強度と透明性に優れ、様々な用途で使用可能です
テープを剥がすと「OPENVOID」(開封無効)の文字が浮き上がり、開封した事が一目でわかります
輸送・保管中の抜き取りや異物混入などのいたずら、転売の防止、未開封(未使用)証明、個人情報の保護など広くご使用いただけます
※対象物(紙、段ボール、発泡スチロール)の表面加工により、商品の特性が発揮されない場合があります
ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を使用、強度と透明性に優れ、様々な用途で使用可能です。テープを剥がすと「OPEN VOID」(開封無効)の文字が浮き上がり、開封した事が一目でわかります。輸送・保管中の抜き取りや異物混入などのいたずら、転売の防止、未開封(未使用)証明、個人情報の保護など広くご使用いただけます。※対象物(紙、段ボール、発泡スチロール)の表面加工により、商品の特性が発揮されない場合があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●タイプ:非転写●開封メッセージ:「OPEN VOID」●印刷:社名・ロゴ●材質:ポリエステルフィルム●色:透明●厚み:95μ±5μ●サイズ:幅 50mm × 100Mアズワン品番65-3965-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする